Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17567.031.0201 U-csavar 5/16-18 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AG2KKK 31KG01

GRAINGER U17567.031.0201 U-csavar 5/16-18 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG2KKK Modell: U17567.031.0201Kereszthivatkozás: 31KG01

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€10.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez2"
Belső hossza5.625 "
Belső szélesség2.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1107
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- Rozsdamentes acél 304

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17567.031.0201 U-csavar 5/16-18 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€10.31 /Mértékegység