Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17274.062.0800 U-csavar 5/8-11 8 hüvelykes acél tűzihorganyzott | AG2KHK 31KF45

GRAINGER U17274.062.0800 U-csavar 5/8-11 8 hüvelykes acél tűzihorganyzott

Raktáron
Tétel: AG2KHK Modell: U17274.062.0800Kereszthivatkozás: 31KF45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez8"
Belső hossza11.125 "
Belső szélesség8.75 "
AnyagAcél
Menet hossza3.75 "
Menetméret5 / 8-11
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0264
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17274.062.0800 U-csavar 5/8-11 8 hüvelykes acél tűzihorganyzott
€34.27 /Mértékegység