VESTIL D-TR-72 könnyű teleszkópos kerekesszék rámpa, 72 hüvelykes

Tétel: CE3CNQ Modell: D-TR-72
€737.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRámpa
Kapacitás550 lbs.
Összeomlott magasság2 3 / 4 "
Összeomlott hossz39 5 / 8 "
Összecsukott szélesség9 4 / 7 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekEzüst
Mélység76 "
Fogantyú típusaCsúszásgátló markolat
Magasság2 3 / 4 "
TartalmazzaRozsdaálló
Ajkak hossza4"
AnyagAlumínium
Max. Hossz76 "
Min. Hossz39 5 / 8 "
Behúzott hossz39 5 / 8 "
Használható menetmagasság2 1 / 4 "
Használható hossz72 "
Használható szélesség7 7 / 8 "
Szélesség9 4 / 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. EmelkedikKapacitásMélységBehúzott hosszHasználható hosszSzélességMagasságMagasság tartományÁr
VESTIL D-AW-132 Félig állandó kerekesszék rámpa, 132 hüvelykes méret | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "hogy 40"€2,237.80
ajánlatkérés
VESTIL D-AW-168 félig állandó kerekesszék rámpa, 168 hüvelykes méret | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "hogy 54"€3,043.87
ajánlatkérés
VESTIL D-ROL-48 gördülő görgős tolószék rámpa, 48 hüvelykes hosszúság | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€1,089.61
VESTIL D-AW-84 félig állandó kerekesszék rámpa, 84 hüvelykes méret | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
ajánlatkérés
VESTIL D-FAR-120 összecsukható kerekesszék rámpa, 120 hüvelyk méretű | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
ajánlatkérés
VESTIL D-TR-88 könnyű teleszkópos kerekes szék rámpa, 88 hüvelyk méretű | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-TR-72 könnyű teleszkópos kerekesszék rámpa, 72 hüvelykes
€737.79 /Mértékegység