Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.037.0100 U-csavar 3/8-16 1 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK | AG2KJL 31KF78

GRAINGER U17244.037.0100 U-csavar 3/8-16 1 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KJL Modell: U17244.037.0100Kereszthivatkozás: 31KF78
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
€32.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1"
Belső hossza2.5 "
Belső szélesség1.5 "
AnyagAcél
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.037.0100 U-csavar 3/8-16 1 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK
€32.86 /csomag