Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.031.0250 U-csavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes tűzihorganyzott, 10PK | AG2KJH 31KF75

GRAINGER U17244.031.0250 U-csavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KJH Modell: U17244.031.0250Kereszthivatkozás: 31KF75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€28.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza3 11 / 16 "
Belső szélesség3"
AnyagAcél
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8168
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.031.0250 U-csavar 5/16-18 2-1/2 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK
€28.68 /csomag