GRAINGER U17244.031.0151 U-csavar 5/16-18 1 1/2 hüvelykes tűzihorganyzott, 10PK | AG2KJE 31KF72

GRAINGER U17244.031.0151 U-csavar 5/16-18 1 1/2 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KJE Modell: U17244.031.0151Kereszthivatkozás: 31KF72

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez1.5 "
Belső hossza4.75 "
Belső szélesség2"
AnyagAcél
Menet hossza3"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9333
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.031.0151 U-csavar 5/16-18 1 1/2 hüvelykes tűzi horganyzott, 10PK
€16.65 /csomag