Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.025.0025 U-csavar, kerek hajlított acél 1/4-20 1-1/4 hüvelyk, 10PK | AG3AYJ 32TG94

GRAINGER U17243.025.0025 U-csavar kerek hajlított acél 1/4-20 1-1/4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG3AYJ Modell: U17243.025.0025Kereszthivatkozás: 32TG94
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
€7.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1 / 4 "
Belső hossza1.25 "
Belső szélesség9 / 16 "
AnyagAcél
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2142
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.025.0025 U-csavar kerek hajlított acél 1/4-20 1-1/4 hüvelyk, 10PK
€7.66 /csomag