PARKER Pneumatikus szabályozó, nem emelkedő gomb


Szűrő
Beállítási tartomány: 0-125 psi , Szelep kialakítása: Kiegyensúlyozott
StílusModellCsőmérettest anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
R119-08CG / M2
1 "NPTAlumínium400 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€528.85
A
R119-12CG / M2
1-1 / 2 "NPTcink500 cfm300 psi125 fok F10.34 "4.94 "4.94 "€631.53
B
06R318AC
1 / 2 "NPTAlumínium75 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€226.43
A
R119-04CG
1 / 2 "NPTAlumínium150 cfm300 psi125 fok F6.76 "3.56 "3.56 "€340.16
B
07R318AC
1 / 2 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€325.36
C
06R118AC
1 / 4 "NPTAlumínium53 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€194.04
D
07R418AC
3 / 4 "NPTAlumínium90 cfm250 psi175 fok F6.4 "3.25 "3.24 "€322.39
A
R119-06CG / M2
3 / 4 "NPTAlumínium300 cfm300 psi125 fok F10.02 "4.69 "4.69 "€519.13
E
06R218AC
3 / 8 "NPTAlumínium60 cfm250 psi175 fok F6.08 "2.740 "2.84 "€224.88

Pneumatikus szabályozó, nem emelkedő gomb

A Parker nyomásszabályozókat a sűrített levegő szabályozására használják a pneumatikus szerszámokban, és nyomásmérővel és szekunder szívással, valamint kiegyensúlyozott üreggel rendelkeznek az áramlás pontos kalibrálásához és a gyors válaszadási sebességhez. A kiválasztott modellek kivehető, nem emelkedő gombbal vannak felszerelve, amely könnyű paneltelepítési lehetőséget és gördülő membránt biztosít a kimeneti nyomás szabályozására. Válasszon ezen áramlásszabályozók széles választékából, amelyek alumínium és cink anyagváltozatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?