GRAINGER U08450.037.1000 Hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes 10 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 50 PK | AG2FRE 31JD96

GRAINGER U08450.037.1000 hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 10 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2FRE Modell: U08450.037.1000Kereszthivatkozás: 31JD96

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Hex méret9 / 16 "
Hossz10 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.747
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08450.037.1000 hatlapfejű csavar, 3/8 hüvelykes, 10 hüvelykes hosszúságú horganyzott, 50 PK
€108.45 /csomag