Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.050.0250 kocsicsavar acél, 25PK | AH3ECR 31JA57

GRAINGER U08320.050.0250 kocsicsavar acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ECR Modell: U08320.050.0250Kereszthivatkozás: 31JA57
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
€62.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7784
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.050.0250 kocsicsavar acél, 25PK
€62.97 /csomag