Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.037.0600 Carriage Bolt 3/8-16 X 6 Inch, 10PK | AG2FHV 31JA54

GRAINGER U08320.037.0600 kocsicsavar 3/8-16 x 6 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FHV Modell: U08320.037.0600Kereszthivatkozás: 31JA54

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz6"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.037.0600 kocsicsavar 3/8-16 x 6 hüvelyk, 10PK
€10.66 /csomag