Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.037.0400 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 3/8-16 X 4 hüvelyk, 25PK | AG2FHB 31JA27

GRAINGER U08307.037.0400 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 3/8-16 x 4 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2FHB Modell: U08307.037.0400Kereszthivatkozás: 31JA27
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
€15.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3257
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.037.0400 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 3/8-16 x 4 hüvelyk, 25 PK
€15.85 /csomag