Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.025.0300 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 1/4-20 X 3 hüvelyk, 50 PK | AG2FGR 31JA17

GRAINGER U08307.025.0300 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 1/4-20 x 3 hüvelyk, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2FGR Modell: U08307.025.0300Kereszthivatkozás: 31JA17

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8631
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.025.0300 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 1/4-20 x 3 hüvelyk, 50 PK
€49.40 /csomag