CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Hőálló kesztyű


A Chicago Protective Apparel 234 sorozatú hőálló kesztyűk fokozott védelmet nyújtanak a magas hőmérséklet és a termikus veszélyek ellen. Öntödékben, hegesztési műveletekben, üveggyártásban és más magas hőmérsékletű környezetben használják.

Szűrő
mandzsetta: Egyenes , Vágás: Gunn , Hossz: 14 " , Bélés anyaga: Gyapjú , Méret: L , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellBevonatBevonat befejezéseszínekSzövet súlyaAnyagMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
234-PBI22
PBI polimerPBI polimerArany / Sárga22 oz.PBI / Kevlar (R)600 fok F€221.05
B
234-ZP
Prémium vermikulitPrémium vermikulitCserez35 oz.ZetexPlus (R)2000 fok F€163.10

Hőálló kesztyű

A Chicago Protective Apparel 234 sorozatú hőálló kesztyűk fokozott védelmet nyújtanak a magas hőmérséklet és a termikus veszélyek ellen. Öntödékben, hegesztési műveletekben, üveggyártásban és más magas hőmérsékletű környezetben használják.

Jellemzők

  • A Chicago Protective Apparel 234-PBI22 kesztyűk arany/sárga színben kaphatók.
  • Ezek az arany/sárga színű bevonat nélküli hőálló kötött kesztyűk fonott fonalból készültek a légáteresztés érdekében.
  • Megnövelt légáteresztő képességet és kézügyességet biztosítanak a bevonatos kesztyűkhöz képest, és akár 600 fokos hőmérsékletet is ellenállnak.
  • Ezek a kesztyűk PBI kötött anyagból készültek, hogy kiküszöböljék annak kockázatát, hogy a bevonatok szennyezzék a területet vagy a munkadarabot.
  • A Chicago Protective Apparel 234-ZP gyapjúbélésű Zetex Plus kesztyű barna színű.
  • Ezek a barna színű hőálló kesztyűk rövid ideig tartó védelmet nyújtanak akár 1800 F-os érintkezési hőmérséklettel szemben.
  • Ezek a kesztyűk 35 oz Zetex Plus anyagból készültek a közepes kopásállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?