Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.050.0300 Carriage Bolt Zinc 1/2-13 X 3, 25PK | AG2FFX 31HZ93

GRAINGER U08305.050.0300 horganyzott kocsicsavar 1/2-13 X 3, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2FFX Modell: U08305.050.0300Kereszthivatkozás: 31HZ93
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
€15.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0264
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.050.0300 horganyzott kocsicsavar 1/2-13 X 3, 25PK
€15.35 /csomag