Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08280.062.1000 Hex Lag Screw 5/8 Inch 10 Inch Length Zinc, 5PK | AG2FQZ 31JD91

GRAINGER U08280.062.1000 hatlapfejű csavar, 5/8 hüvelykes, 10 hüvelykes hosszúságú horgany, 5 PK

Raktáron
Tétel: AG2FQZ Modell: U08280.062.1000Keresztszám: 31JD91 / 166W71
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
€86.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz10 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.629
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08280.062.1000 hatlapfejű csavar, 5/8 hüvelykes, 10 hüvelykes hosszúságú horgany, 5 PK
€86.60 /csomag