Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.075.0200 Set Screw Alloy Steel 10 Flat 2 Inch, 5PK | AG2KFZ 31KF12

GRAINGER U07860.075.0200 Csavarkészlet ötvözött acél 10 lapos, 2 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KFZ Modell: U07860.075.0200Kereszthivatkozás: 31KF12
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
€324.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz2"
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4257
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.075.0200 Csavarkészlet ötvözött acél 10 lapos, 2 hüvelykes, 5PK
€324.23 /csomag