Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.037.0125 Set Screw Zinc Plated 16 Flat 1-1/4 Inch, 100PK | AG2KDZ 31KE65

GRAINGER U07860.037.0125 horganyzott csavarkészlet, 16 lapos, 1-1/4 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KDZ Modell: U07860.037.0125Kereszthivatkozás: 31KE65
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
€451.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2897
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.037.0125 horganyzott csavarkészlet, 16 lapos, 1-1/4 hüvelyk, 100 PK
€451.90 /csomag