Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07860.011.0012 Csavarkészlet ötvözött acél 40 lapos 3/64 hüvelykes meghajtás, 100PK | AG2KBG 31KD96

GRAINGER U07860.011.0012 készlet csavaros ötvözött acél 40 lapos 3/64 hüvelykes meghajtás, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2KBG Modell: U07860.011.0012Kereszthivatkozás: 31KD96
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
€119.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete3 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07860.011.0012 készlet csavaros ötvözött acél 40 lapos 3/64 hüvelykes meghajtás, 100PK
€119.52 /csomag