Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07852.050.0075 Socket Set Screw Cup 1/2-20 X 3/4, 25PK | AG2KUN 31KJ97

GRAINGER U07852.050.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-20 X 3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2KUN Modell: U07852.050.0075Keresztszám: 31KJ97 / 159W76
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
€40.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3114
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07852.050.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-20 X 3/4, 25PK
€40.05 /csomag