Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.050.0100 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AG2KUD 31KJ82

GRAINGER U07840.050.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-13 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2KUD Modell: U07840.050.0100Keresztszám: 31KJ82 / 159W61
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
€38.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4311
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.050.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-13 X 1, 25PK
€38.62 /csomag