Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07820.062.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/8-11X1, 10PK | AH3EVU 31KJ77

GRAINGER U07820.062.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/8-11X1, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3EVU Modell: U07820.062.0100Keresztszám: 31KJ77 / 159W56

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.313 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.456–0.469 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2772
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.3

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07820.062.0100 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/8-11X1, 10PK
€51.67 /csomag