Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07810.019.0050 Dugaszolóaljzat-készlet Csavarlapos 10-24 X 1/2, 100PK | AG2KWA 31KK81

GRAINGER U07810.019.0050 Aljzatkészlet Csavaros lapos 10-24 X 1/2, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KWA Modell: U07810.019.0050Kereszthivatkozás: 31KK81
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
€29.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1242
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07810.019.0050 Aljzatkészlet Csavaros lapos 10-24 X 1/2, 100PK
€29.79 /csomag