Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07111.075.0700 Vállcsavar Imperial ötvözött acél 5 / 8-11 | AG2KPA 31KG92

GRAINGER U07111.075.0700 Vállcsavar Imperial ötvözött acél 5/8-11

Raktáron
Tétel: AG2KPA Modell: U07111.075.0700Keresztszám: 31KG92 / 163V56
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
€23.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.977–1.000 ”
Fejmagasság0.49–0.5 ”
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 HRC - 43 HRC
Csavarfej magasság3 / 4 "
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia3 / 4 "
Vállhossz7"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4833
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07111.075.0700 Vállcsavar Imperial ötvözött acél 5/8-11
€23.06 /Mértékegység