Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04025.112.0001 Hex Nut 1-1/8 Carbon Steel Plain, 5PK | AG2GUR 31JL53

GRAINGER U04025.112.0001 Hatlapfejű anya 1-1/8 szénacél sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2GUR Modell: U04025.112.0001Keresztszám: 31JL53 / 164X66

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 8-7 "
befejezEgyszerű
FokozatC
Magasság1 7 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Rockwell KeménységB78-tól C38-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 8-7
Menet típusaUNC
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.332
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318160085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04025.112.0001 Hatlapfejű anya 1-1/8 szénacél sima, 5PK
€25.72 /csomag