Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE AU5305LNX 605 Medium Duty Lever Lockset Right Angle | AB3VLJ 1VHZ4

YALE AU5305LNX 605 Medium Duty Lever Lockset Right Angle

Raktáron
Tétel: AB3VLJ Model: AU5305LNX 605Kereszthivatkozás: 1VHZ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€292.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezFényes sárgaréz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat2
FogantyúNehéz nyomtávú acél
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusDerékszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk típusabefejezFunkcióStílusFokozatKulcsok számaPinek számaPinsÁr
YALE S-AU5305LN x 626 Közepes igénybevételű kar kapcsolótengely derékszög | AA8UDW 1ABH6 S-AU5305LN x 626ASA StrikeTompa krómRaktárDerékszög2---€320.63
YALE S-AU5307LN x 626 Közepes teherbírású karos zárszerkezet derékszögben | AA8UDX 1ABH7 S-AU5307LN x 626ASA StrikeTompa krómbelépésDerékszög2---€324.79
YALE S-AU5308LN x 626 Közepes igénybevételű lengőkar derékszögű AA8UDY 1ABH8 S-AU5308LN x 626ASA StrikeTompa krómTanteremDerékszög2---€291.72
YALE S-PB5305LN x 626 közepes igénybevételű lengőkar, ívelt, 2. fokozat | AA8UDZ 1ABH9 S-PB5305LN x 626ASA StrikeTompa krómRaktárÍvelt2---€287.98
YALE S-PB5307LN x 626 Közepes igénybevételű lengőkar ívelt bejárat | AA8UEA 1ABJ1 S-PB5307LN x 626ASA StrikeTompa krómbelépésÍvelt2---€324.79
YALE S-PB5308LN x 626 közepes igénybevételű lengőkar, ívelt, 2. fokozat | AA8UEB 1ABJ2 S-PB5308LN x 626ASA StrikeTompa krómTanteremÍvelt2---€324.79
YALE AU5301LN X 605 Közepes igénybevételű kar kapcsolókar derékszög | AB3VLG 1VHZ2 AU5301LN X 605ASA StrikeFényes sárgarézPassageDerékszög2266€231.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE AU5305LNX 605 Medium Duty Lever Lockset Right Angle
€292.32 /Mértékegység