Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04008.062.0550 Hex Structural Bolt 5/8 5-1/2 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQK 31JK62

GRAINGER U04008.062.0550 Hatlapfejű szerkezeti csavar 5/8 5-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2GQK Modell: U04008.062.0550Keresztszám: 31JK62 / 167C69

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€83.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA490
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz5.5 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4705
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04008.062.0550 Hatlapfejű szerkezeti csavar 5/8 5-1/2 hüvelyk hosszú szénacél, 10PK
€83.71 /csomag