Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.100.0600 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 1-8x6 | AH3EPW 31KD08

GRAINGER U01080.100.0600 Aljzatkészlet Csavaros csésze 1-8x6

Raktáron
Tétel: AH3EPW Modell: U01080.100.0600Kereszthivatkozás: 31KD08
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
€30.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.726–0.774 ”
Fej szélessége0.18–0.188 ”
AnyagAcél
Teljes hossz6"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5202
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.100.0600 Aljzatkészlet Csavaros csésze 1-8x6
€30.59 /Mértékegység