SUPER-STRUT C711-2-1/2-EG csőakasztó, 2-1/2 hüvelykes, galvanizált

Tétel: CF4XXW Típus: C711-2-1/2-EG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfogas
Csőméret2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SUPER-STRUT C711-1-HDG csőakasztó, 1 hüvelykes, tűzihorganyzott | CF4XBT C711-1-HDG1"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C711-10 csőakasztó, 10 hüvelykes méret | CF4YHT C711-10--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C711F-6 csőakasztó, 6 hüvelykes méret | CF4YJC C711F-6--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C711-1-1/4-EG csőakasztó, 1-1/4 hüvelykes, galvanizált | CF4YJK C711-1-1/4-EG1-1 / 4 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C711-8SS csőakasztó, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF6AED C711-8SS--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C711-6SS csőakasztó, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF6AEE C711-6SS6"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C711-5-HDG csőakasztó, 5 hüvelykes, tűzihorganyzott | CF6AEF C711-5-HDG5"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT C711-2-1/2-EG csőakasztó, 2-1/2 hüvelykes, galvanizált