Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT JB8214270CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv | AF2VVY 6YEK9

RED HAT JB8214270CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv

Raktáron
Tétel: AF2VVY Típus: JB8214270CSAKereszthivatkozás: 6YEK9
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
€821.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 125 fokig F
test anyagaAlumínium
BtuH1,887,200
Középvonal cső Középméret5.5 "
Térfogat-együttható35
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1
Szájnyílás Dia.1.625 "
Teljes magasság6 31 / 32 "
Teljes hossz5 15 / 16 "
Teljes szélesség5.375 "
Csőméret1.5 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.31
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr
RED HAT JB8214053CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normálisan nyitva20€963.51
RED HAT JB8214063CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1-1/4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normálisan nyitva20€1,128.68
RED HAT JB8214073CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1-1/2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normálisan nyitva20€1,258.46
RED HAT JB8214083CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normálisan nyitva20€1,549.49
RED HAT 8214G020 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt17.1€332.31
RED HAT 8214G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt17.1€351.98
RED HAT 8214G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normálisan nyitva17.1€578.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT JB8214270CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv
€821.93 /Mértékegység