Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.087.0400 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 7/8-9 X 4, 5PK | AG2KTW 31KJ69

GRAINGER U01080.087.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 4, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KTW Modell: U01080.087.0400Keresztszám: 31KJ69 / 159W48

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€87.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.635–0.678 ”
Fej szélessége0.852–0.875 ”
AnyagAcél
Teljes hossz4"
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3869
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.087.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 4, 5PK
€87.50 /csomag