Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.050.0150 Dugaszolóaljzat-készlet Csavarkupa 1/2-13 X 1-1/2, 25PK | AG2JXT 31KC94

GRAINGER U01080.050.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 1-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2JXT Modell: U01080.050.0150Keresztszám: 31KC94 / 159U14
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
€42.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.361–0.389 ”
Fej szélessége0.484–0.5 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.5 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9086
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.050.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13 X 1-1/2, 25PK
€42.58 /csomag