ADVANCE TABCO 9-41-24-24L mosogató bal oldali lefolyó deszkapadlóval | AF3QGY 8AWJ7

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L mosogató mosogató bal lefolyó padló padlóval

Raktáron
Tétel: AF3QGY Modell: 9-41-24-24LKereszthivatkozás: 8AWJ7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,551.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaloldali mosogató bal leeresztő táblával
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete24 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság42 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség31 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5004
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-1-24-24L mosogató bal oldali lefolyó deszkapadlóval | AF3QGG 8AW53 9-1-24-24 liter16 "x 20"46 "27 "€5,836.30
ADVANCE TABCO 9-1-24-18L Regaline mosogató, 1-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NNE 9-1-24-18 liter---€3,202.70
ADVANCE TABCO 9-1-24-36L Regaline mosogató, 1-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NNH 9-1-24-36 liter---€3,522.87
ADVANCE TABCO 9-21-20-18L Regaline mosogató, 1-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NNU 9-21-20-18 liter---€3,434.51
ADVANCE TABCO 9-21-20-24L Regaline mosogató, 1-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NNX 9-21-20-24 liter---€3,470.89
ADVANCE TABCO 9-21-20-36L Regaline mosogató, 1-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPA 9-21-20-36 liter---€3,551.97
ADVANCE TABCO 9-41-24-36L Regaline mosogató, 1-Cpt., Bal oldali, 24 hüvelykes F-To-B X 24 hüvelykes | CD7NRA 9-41-24-36 liter---€4,294.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L mosogató mosogató bal lefolyó padló padlóval
€7,551.40 /Mértékegység