Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.050.0087 Aljzatkészlet Csavarkupa 1/2-13X7/8, 25PK | AH3EVH 31KJ49

GRAINGER U01080.050.0087 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13X7/8, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AH3EVH Modell: U01080.050.0087Kereszthivatkozás: 31KJ49

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.361–0.389 ”
Fej szélessége0.484–0.5 ”
AnyagAcél
Teljes hossz7 / 8 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4874
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.4

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.050.0087 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/2-13X7/8, 25PK
€38.45 /csomag