HUBBELL PREMISE WIRING Előlapok, 2 portos, falra szerelhető


Szűrő
Kábel típusa: Erős hatás , Szín: Rozsdamentes acél , Mélység: 0.29 " , Hossz: 4.54 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Portok száma: 2 , Típus: Erős hatás
StílusModellA bandák számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HISF12
12.3 "€50.39
B
HISF22
24.6 "€59.40

Előlapok, 2 portos, falra szerelhető

A Hubbell Premise Wiring előlapjait adat- és hangkapcsolatok felszerelésére, valamint az adat-, hang-, video- és audio-installációk kész megjelenésének létrehozására tervezték. Rozsdamentes acélszerkezettel rendelkeznek, hogy csökkentsék az oxidációs reakciókat a szabad felületen, és kompatibilisek a nagyfeszültségű ütközőkábelekkel. Ezek a falitáblák dupla portokkal vannak ellátva a video-, audio-, szál- és adatoptikai kapcsolatokhoz, és 1 és 2 bandaváltozatban kaphatók.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál 4 portos előlap ferde és függőleges emelőkosárban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?