GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 mélypolcos teherautó 3600 Lb Acél 42 hüvelyk | AG7ATB 49Y184

GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 mélypolcos teherautó 3600 Lb acél 42 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7ATB Model: RSC12-2436-2-3.6K-95Kereszthivatkozás: 49Y184

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€996.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély polcos teherautó
Kapacitás polconként1300 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság16.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság12 "felső és alsó
Terhelhetőség3600 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.9
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok közötti távolságAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 Mélypolcos teherautó 3600 Lb acél 54 hüvelyk | AG7ARQ 49Y174 RSC3-2448-2-3.6K-9524.25 "3 "felső és alsó39.25 "54 "24.25 "48 "24 "€1,138.53
GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 mélypolcos teherautó 3600 Lb Acél 42 hüvelyk | AG7ART 49Y176 RSC6-2436-2-3.6K-9518.25 "6 "felső és alsó39.25 "42 "24.25 "36 "24 "€1,113.27
GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 mélypolcos teherautó 3600 font acél 36 hüvelyk | AG7ATA 49Y183 RSC12-1830-2-3.6K-9516.5 "12 "felső, 1-5 / 8" alsó39 "36 "18.25 "30 "18 "€970.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 mélypolcos teherautó 3600 Lb acél 42 hüvelykes
€996.97 /Mértékegység