GRAINGER RSC-3060-2-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 66 hüvelykes | AG7APP 49Y125

GRAINGER RSC-3060-2-95 Szervizkosár 1200 Lb Acél 66 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7APP Modell: RSC-3060-2-95Kereszthivatkozás: 49Y125

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€892.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság26.75 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság37.75 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza60 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.8
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusÁr
GRAINGER RSC-2436-2-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 42 hüvelykes | AG7APM 49Y123 RSC-2436-2-952600 font5"37.75 "42 "24.5 "36 "Szegélyes€812.07
GRAINGER RSC-2448-2-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 54 hüvelykes | AG7APN 49Y124 RSC-2448-2-952600 font5"37.75 "54 "24.5 "48 "Szegélyes€823.03
GRAINGER RSC-1836-3-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 42 hüvelykes | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 font5"37.75 "42 "18.25 "36 "Szegélyes€688.26
GRAINGER RSC-2448-3-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 54 hüvelykes | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 font5"37.75 "54 "24.25 "48 "Szegélyes€877.42
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 Szervizkocsi 2400 Lb Acél 42 hüvelykes | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 font6"39 "42 "24.25 "36 "Lipped / Flush kombináció€922.84
GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Szervizkocsi 2400 Lb Acél 54 hüvelykes | AG7AQD 49Y138 RSC-3048-3-3K-TLD-9531000 font6"39 "54 "30.25 "48 "Lipped / Flush kombináció€1,307.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSC-3060-2-95 Szervizkosár 1200 Lb Acél 66 hüvelykes
€892.62 /Mértékegység