GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Szervizkocsi 2400 Lb Acél 54 hüvelykes | AG7AQD 49Y138

GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Szervizkosár 2400 Lb Acél 54 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7AQD Modell: RSC-3048-3-3K-TLD-95Kereszthivatkozás: 49Y138

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,307.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Kapacitás polconként1000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság12.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1-1 / 2 "alsó
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság39 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaA felső polc ajkakkal lefelé, az alsó polc ajkakkal felfelé
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 111.6
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusÁr
GRAINGER RSC-2436-2-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 42 hüvelykes | AG7APM 49Y123 RSC-2436-2-952600 font5"37.75 "42 "24.5 "36 "Szegélyes€812.07
GRAINGER RSC-2448-2-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 54 hüvelykes | AG7APN 49Y124 RSC-2448-2-952600 font5"37.75 "54 "24.5 "48 "Szegélyes€823.03
GRAINGER RSC-3060-2-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 66 hüvelykes | AG7APP 49Y125 RSC-3060-2-952600 font5"37.75 "66 "30.25 "60 "Szegélyes€892.62
GRAINGER RSC-1836-3-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 42 hüvelykes | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 font5"37.75 "42 "18.25 "36 "Szegélyes€688.26
GRAINGER RSC-2448-3-95 Szervizkocsi 1200 Lb Acél 54 hüvelykes | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 font5"37.75 "54 "24.25 "48 "Szegélyes€877.42
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 Szervizkocsi 2400 Lb Acél 42 hüvelykes | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 font6"39 "42 "24.25 "36 "Lipped / Flush kombináció€922.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Szervizkosár 2400 Lb Acél 54 hüvelykes
€1,307.96 /Mértékegység