Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RDELAF 6.000x.5000 Discs, 1/2 Inch Plastic Lg, Brown, Opaque, 7600 PSI Tensile Strength, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWU 61DV84

GRAINGER RDELAF 6.000x.5000 Discs, 1/2 Inch Plastic Lg, Brown, Opaque, 7600 PSI Tensile Strength, 0.7 Ft-Lb/In

Raktáron
Tétel: CP6UWU Model: RDELAF 6.000x.5000Kereszthivatkozás: 61DV84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€141.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER RDELAF 6.000x1.000 tárcsák, 1 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWH 61DV85 RDELAF 6.000x1.000€237.41
GRAINGER RDELAF 3.000x1.000 tárcsák, 1 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWJ 61DV77 RDELAF 3.000x1.000€48.75
GRAINGER RDELAF 4.000x1.000 tárcsák, 1 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWK 61DV81 RDELAF 4.000x1.000€112.26
GRAINGER RDELAF 4.000x.5000 tárcsák, 1/2 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CR3BPU 61DV80 RDELAF 4.000x.5000€61.55
GRAINGER RDELAF 3.000x.500 tárcsák, 1/2 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWL 61DV76 RDELAF 3.000x.500€22.83
GRAINGER RDELAF 3.0003.000 tárcsák, 3 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWM 61DV78 RDELAF 3.0003.000€119.09
GRAINGER RDELAF 4.000x3.000 tárcsák, 3 hüvelykes műanyag Lg, barna, átlátszatlan, 7600 PSI szakítószilárdság, 0.7 Ft-Lb/In | CP6UWN 61DV82 RDELAF 4.000x3.000€295.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RDELAF 6.000x.5000 Discs, 1/2 Inch Plastic Lg, Brown, Opaque, 7600 PSI Tensile Strength, 0.7 Ft-Lb/In
€141.67 /Mértékegység