GRAINGER 4STE-SM-3060-95 szilárd készlet kosár 2000 Lb acél 66 hüvelyk | AG7AUJ 49Y219

GRAINGER 4STE-SM-3060-95 tömör raktáros kosár 2000 lb acél 66 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7AUJ Modell: 4STE-SM-3060-95Kereszthivatkozás: 49Y219

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,365.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd készlet kosár
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Handleergonomikus
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes magasság29.75 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség30.25 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellHandleTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
GRAINGER 4STE-SM-2436-95 szilárd készlet kosár 2000 Lb acél 42 hüvelyk | AG7AUF 49Y216 4STE-SM-2436-95Csöves42 "24.25 "36 "24 "€968.68
GRAINGER 4STE-SM-2448-95 Tömör készletkosár 2000 lb acél 54 hüvelyk | AG7AUG 49Y217 4STE-SM-2448-95ergonomikus54 "24.25 "48 "24 "€1,181.90
GRAINGER 4STE-SM-3048-95 szilárd készlet kosár 2000 Lb acél 54 hüvelyk | AG7AUH 49Y218 4STE-SM-3048-95ergonomikus54 "30.25 "48 "30 "€1,380.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 4STE-SM-3060-95 tömör raktáros kosár 2000 lb acél 66 hüvelykes
€1,365.87 /Mértékegység