Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM407-12PHP-01 Machine Screw, M4 x 0.70mm Thread Size, 12mm Length, PEEK, 10PK | CG9VEM 447C01

GRAINGER PKM407-12PHP-01 gépcsavar, M4 x 0.70 mm-es menetméret, 12 mm-es hossz, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikkszám: CG9VEM Típus: PKM407-12PHP-01Kereszthivatkozás: 447C01

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM4-0.70 mm
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.7.75 mm
Fejmagasság3 mm
fej típusaKenyér
Hossz12mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza12 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM407-12PHP-01 gépcsavar, M4 x 0.70 mm-es menetméret, 12 mm-es hossz, PEEK, 10PK
€28.05 /csomag