Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PKM305-12FHS-01 Machine Screw, M3 x 0.50mm Thread Size, 12mm Length, PEEK, 10PK | CG9VDK 447A77

GRAINGER PKM305-12FHS-01 gépcsavar, M3 x 0.50 mm menetméret, 12 mm hosszú, PEEK, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG9VDK Típus: PKM305-12FHS-01Kereszthivatkozás: 447A77
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
€20.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM3-0.50 mm
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge92
Fej Dia.6.1 mm
Fejmagasság1.7 mm
fej típusaLakás
Hossz12mm
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza12 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PKM305-12FHS-01 gépcsavar, M3 x 0.50 mm menetméret, 12 mm hosszú, PEEK, 10 PK
€20.62 /csomag