MARATHON MOTORS Metrikus motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Üzemi ciklus: Folyamatos , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3 fázis , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor hővédelem: Egyik sem , NEMA Design: N , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Garancia: 1 év
StílusModellNévleges hatékonyságKeretKeret anyagTeljes hosszTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
080T17FH15514
85.5%80DAlumínium302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A€745.96
B
TCA1P13AE211GAA009
87.5%100LÖntöttvas398 mm28mm60 mm230 / 460V AC4.4 / 2.2A€1,286.51
B
TCA0031AE211GAA009
88.5%100LÖntöttvas398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A€1,167.40
C
TCA0041AE211GAA009
89.5%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A€1,713.98
D
TCA0033AE211GAA009
89.5%132SÖntöttvas465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A€2,476.09
E
TCA0032AE211GAA009
89.5%100LÖntöttvas398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A€1,267.26
F
TCA0041AP211GAA009
89.5%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,475.91
D
TCA7P51AE211GAA009
90.2%132SÖntöttvas465 mm38mm80 mm230 / 460V AC23.8 / 11.9A€1,976.07
G
TCA7P51AP211GAA009
90.2%132SÖntöttvas465 mm38mm80 mm575V AC9.5A€2,863.93
D
TCA0043AE211GAA009
91%132MÖntöttvas503 mm38mm80 mm230 / 460V AC16.2 / 8.1A€2,270.34
H
TCA0042AE211GAA009
91.7%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A€1,539.83
I
TCA7P52AE211GAA009
91.7%132MÖntöttvas503 mm38mm80 mm230 / 460V AC25.4 / 12.7A€2,209.16
J
TCA7P52AP211GAA009
91.7%132MÖntöttvas503 mm38mm80 mm575V AC10.2A€2,479.79
K
TCA0042AP211GAA009
91.7%112MÖntöttvas399 mm28mm60 mm575V AC5.5A€1,535.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?