Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PK632-38FHS-01 Machine Screw, #6-32 Thread Size, 3/8 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UQD 446V51

GRAINGER PK632-38FHS-01 gépcsavar, #6-32 menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikk: CG9UQD Modell: PK632-38FHS-01Kereszthivatkozás: 446V51

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€41.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 6 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.2656 "
Fejmagasság0.8438 in
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PK632-38FHS-01 gépcsavar, #6-32 menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK
€41.12 /csomag