MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 25 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 25 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0168712
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0358426
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0582589
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0877569
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0587244
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0592077
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0591432
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0612766
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0359078
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0886008
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
B
MF0178683
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13 "-€77.52
ajánlatkérés
B
MF0008533
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13 "-€77.52
ajánlatkérés
B
MF0504513
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13-€77.52
ajánlatkérés
B
MF0178517
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13 "-€77.52
ajánlatkérés
B
MF0587163
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13-€77.52
ajánlatkérés
B
MF0178684
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13-€77.52
ajánlatkérés
C
MF0182880
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0183598
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0875382
1.752 "0.874 "1.752 "-435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0264229
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0343309
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0875383
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0178575
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0178807
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0178507
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0504698
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0504491
1.752 "0.874 "1.752 "-435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0396698
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0007701
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
C
MF0590808
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€94.85
ajánlatkérés
D
MF0610586
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
E
MF0504952
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
E
MF0343272
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
D
MF0590823
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
E
MF0366646
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
D
MF0366519
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
E
MF0590974
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
F
MF0504679
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€96.28
ajánlatkérés
D
MF0505053
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
D
MF0504947
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71 "-€87.94
ajánlatkérés
E
MF0504953
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
D
MF0505052
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71 "-€87.94
ajánlatkérés
D
MF0369168
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
F
MF0178573
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€96.28
ajánlatkérés
E
MF0396691
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
E
MF0505003
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
E
MF0396690
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
F
MF0178804
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€96.28
ajánlatkérés
D
MF0396728
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71 "-€87.94
ajánlatkérés
D
MF0396729
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
D
MF0357907
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
F
MF0610587
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€96.28
ajánlatkérés
E
MF0358037
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
E
MF0178730
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
D
MF0178803
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
D
MF0178805
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
D
MF0587145
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés
E
MF0505004
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
E
MF0369165
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
E
MF0610989
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€81.98
ajánlatkérés
D
MF0343310
2.028 "0.874 "2.028 "---6.71-€87.94
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?