Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER PK1420-14FHS-01 Machine Screw, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UUJ 446Y26

GRAINGER PK1420-14FHS-01 gépcsavar, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK

Raktáron
Cikk: CG9UUJ Modell: PK1420-14FHS-01Kereszthivatkozás: 446Y26

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.485 in
Fejmagasság0.17 in
fej típusaLakás
Hossz1 / 4 "
AnyagKANDIKÁL
Rockwell KeménységD87.5
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-50 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság26,800 psi
Menet hossza1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER PK1420-14FHS-01 gépcsavar, 1/4-20 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszúság, PEEK, 10PK
€73.83 /csomag