GRAINGER P27S-URA080K-16-WK Királycsap nélküli lemezgörgő, forgó, 2550 Lb, 8 hüvelykes kerékátmérő, poliuretán | CH6QXR 455T69

GRAINGER P27S-URA080K-16-WK Királytű nélküli lemezgörgő, forgó, 2550 Lb, 8 hüvelykes kerékátmérő, poliuretán

Raktáron
Cikkszám: CH6QXR Modell: P27S-URA080K-16-WKKereszthivatkozás: 455T69

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
Fék típusaArcérintkezős fék
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység92 A part
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Terhelési érték2550 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Szerelési magasság10 1 / 8 "
Tartó lemez4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 3/8x5 1/4
Versenypálya típusaEgyetlen labda
Forgó sugár6 1 / 4 "
Kerék színePiros
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1337
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P27S-URA080K-16-WK Királytű nélküli lemezgörgő, forgó, 2550 Lb, 8 hüvelykes kerékátmérő, poliuretán
€339.02 /Mértékegység