Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P21R-NMB060K-14 merev lemezgörgő, 6 hüvelykes, közepes teherbírású, 1250 font terhelés | CD3TFW 455T63

GRAINGER P21R-NMB060K-14 merev lemezes görgő, 6 hüvelykes, közepes teherbírású, 1250 font terhelés

Raktáron
Tétel: CD3TFW Modell: P21R-NMB060K-14Kereszthivatkozás: 455T63

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€118.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Fék típusaOldalsó hüvelykujj
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert75 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5/8" x 3-5/8"
Terhelési érték1250 font
Zárás típusaNincs zár
Max. Hőmérséklet220 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 fok F
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
PótkerékMfr. P-NMB-060X020 / 050K
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21R-NMB060K-14 merev lemezes görgő, 6 hüvelykes, közepes teherbírású, 1250 font terhelés
€118.31 /Mértékegység