EATON HT800 sorozatú lapos fejű toló-húzó egységek


Az Eaton HT800 sorozatú lapos fejű nyomógombok nem megvilágított, karbantartott nyomógombok, amelyek az elektromos áram áramlásának szabályozására szolgálnak. Ideálisak gyárakban és raktárakban való használatra gépek és berendezések indító/leállító gombjaként.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
HT8DBGD1B
€390.68
ajánlatkérés
B
HT8DBHD1D
€390.68
ajánlatkérés
C
HT8DBRD1D
€390.68
ajánlatkérés
C
HT8DBRD1B
€390.68
ajánlatkérés
B
HT8DBHD1B
€390.68
ajánlatkérés
A
HT8DBGD1D
€390.68
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor ezeket a gombokat megnyomják vagy húzzák, aktiválnak egy kapcsolót, amely bezárja/nyitja az elektromos áramkört.
  • Ezek a fenntartott nyomó- és húzógombok az aktivált/deaktivált helyzetben maradnak mindaddig, amíg újra meg nem nyomják/húzzák őket.

Jellemzők

  • Az Eaton HT800 sorozatú lapos fejű, húzható egységek NEMA-besorolású víz-/olajzáró testtel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződés és a nedvesség bejutását.
  • Lapos gombafejű műanyag működtetőjük könnyen nyomható felületet biztosít.
  • Ezek a nyomógombok fekete eloxált buszokkal rendelkeznek a biztonságos kapcsolatok létrehozásához.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan háríthatom el a nyomógombok hibáit?

  • Győződjön meg arról, hogy a nyomógomb megfelelően csatlakozik az áramkörhöz.
  • Győződjön meg arról, hogy a nyomógomb belsejében lévő kapcsoló nem ragadt be sem nyitott, sem zárt helyzetben.
  • Győződjön meg arról, hogy a nedvesség vagy a szennyeződés nem befolyásolja a működést.

Használhatók ezek a nyomógombok ellenállással?

Igen, a nyomógombok ellenállással is használhatók, hogy további védelmet nyújtsanak.

Hogyan cserélhetem ki a nyomógombot?

  • Nyomógomb cseréjéhez először válassza le az eszközt vagy az áramkört az áramellátásról.
  • Távolítsa el a régi nyomógombot a vezetékek vagy kábelek óvatos leválasztásával.
  • A régi nyomógomb eltávolítása után szerelje be az új nyomógombot úgy, hogy a vezetékeket vagy kábeleket a megfelelő kapcsokhoz rögzíti, és a nyomógombot a helyére rögzíti.
  • Végül állítsa vissza az eszköz vagy áramkör tápellátását, és tesztelje az új nyomógombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?