GRAINGER OPC-2448-2-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk | AG7AQJ 49Y145

GRAINGER OPC-2448-2-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7AQJ Modell: OPC-2448-2-95Kereszthivatkozás: 49Y145

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€981.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRendeljen Pick Truck-t
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság26.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCsöves
Ajakmagasság1-1 / 2 "felső és alsó
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság41 "
Teljes hossz63.25 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza48 "
Polc típusaAjkak fel
Polc szélessége24 "
Polcméretek írása12 "D x 22-1 / 8" W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.9
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás polconkéntPolcok közötti távolságPolcok számaTeljes hosszPolc hosszaÁr
GRAINGER OPC-2436-2-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 51-1/4 hüvelyk | AG7AQH 49Y144 OPC-2436-2-95600 font26.5 "251.25 "36 "€822.62
GRAINGER OPC-2436-3-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 51-1/4 hüvelyk | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 font12.593351.25 "36 "€813.50
ajánlatkérés
GRAINGER OPC-2448-3-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk | AG7AQM 49Y148 OPC-2448-3-95400 font12.593363.25 "48 "€911.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER OPC-2448-2-95 komissiózó teherautó 1200 Lb 63-1/4 hüvelyk
€981.50 /Mértékegység